品番 : EA141AD-286
品名 : R 1"xNPT 1" 変換六角ニップル(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NT-7388 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1”×NPT1” | 内径 | 20mm |
| 六角対辺 | 35mm | 全長 | 57mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度範囲 | -50℃~150℃ |
| 材質 | SUS304 | ||
| ねじを締めやすく加工されたニップル | |||
| ねじの規格の変換(RねじからNPTねじ)に使用 | |||
| 六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,630 円(税抜)/ 7,293 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/28 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
