品番 : EA141E-2.5
品名 : 8.0mm ホースニップル
仕様
使用圧力 | 1.2MPa | 適用流体 | 圧縮空気、ガスなど |
---|---|---|---|
適合ホース内径 | 8mm | 全長 | 52mm |
口径 | 6mm | 重量 | 21g |
材質 | 真鍮 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 97 (2025/05/03 11:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1082ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA141E-2.5 8.0mm ホースニップル |
EA141E-3.5 11.0mm ホースニップル |
EA141E-4 13.0mm ホースニップル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です