品番 : EA141E-4
品名 : 13.0mm ホースニップル
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、ガスなど | 最高使用圧力 | 1.2MPa |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径 | 13mm | 全長 | 52mm |
| 口径 | 10mm | 重量 | 30g |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 37°内テーパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/01 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1041ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141E-2.5 8.0mm ホースニップル |
| EA141E-3.5 11.0mm ホースニップル |
| EA141E-4 13.0mm ホースニップル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

