詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141E-3.5

品名 : 11.0mm ホースニップル

37°内テーパー付

仕様

使用圧力 1.2MPa 適用流体 圧縮空気、ガスなど
適合ホース内径 11mm 全長 52mm
口径 9mm 重量 36g
材質 真鍮
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2025/05/03 10:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1082ページ

代替品

EA141EB-10
バリエーション一覧
EA141E-2.5 8.0mm ホースニップル
EA141E-3.5 11.0mm ホースニップル
EA141E-4 13.0mm ホースニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:52mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top