品番 : EA153C-104A
品名 : Rc 1/2" レギュレーター(中圧用)
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-3RT01H1-15 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/2” | 呼び口径 | 15A |
| 使用圧力 | 1.5MPa以下 | 設定圧力 | 0.1~1.0MPa |
| 耐圧力 | 2.0MPa | 使用流体 | 空気 |
| 周囲温度 | 5~60℃ | 全高 | 160mm |
| 面間 | 80mm | 圧力計取付ねじ | Rc1/4” |
| 重量 | 840g | ||
| 一次圧力1.5MPa用の減圧弁 | |||
| ※圧力計は別売です | |||
| ※ボンネット部分のテーパ形状、配管接続部の形状、リリーフポートの穴位置が変更になりました。接続自体に影響はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/02 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA153C-102 Rc 1/4" レギュレーター(中圧用) |
| EA153C-103 Rc 3/8" レギュレーター(中圧用) |
| EA153C-104 Rc 1/2" レギュレーター(中圧用) |
| EA153C-104A Rc 1/2" レギュレーター(中圧用) |
