詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HL-2

品名 : AC200V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)

仕様

規格 4KA 定格電圧 AC200V
起動電流 0.028/0.022A 使用流体 圧縮空気
最高使用圧力 0.7MPa 周囲温度 -5~50℃(凍結なきこと)
流体温度 5~60℃ 適応シリンダ径 φ20~40mm
接続口径 M5 重量(g) 70
切替方向 5方向 耐圧力 1.05MPa
材質 アルミニウム合金ダイカスト
摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現
パイロット式5ポート弁
追加説明
カタログ価格

7,870 円(税抜)/ 8,657 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 10:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1019ページ
バリエーション一覧
EA153HL-1 AC100V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
EA153HL-2 AC200V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
EA153HL-3 AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
EA153HL-4 AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
EA153HL-5 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
EA153HL-6 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
EA153HL-7 AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
EA153HL-8 AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top