詳細表示

このページのURL:

品番 : EA153HL-6

品名 : AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)

仕様

定格電圧 AC200V 起動電流 0.023/0.021A
使用流体 圧縮空気 最高使用圧力 0.7MPa
周囲温度 -5~50℃(凍結なきこと) 流体温度 5~60℃
適応シリンダ径 φ63~100mm 接続口径 Rc1/4
材質 アルミニウム合金ダイカスト 規格 4KA
重量(g) 214 耐圧力 1.05MPa
切替方向 5方向
摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現
パイロット式5ポート弁
追加説明
カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/18 20:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1061ページ
バリエーション一覧
EA153HL-1 AC100V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
EA153HL-2 AC200V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
EA153HL-3 AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
EA153HL-4 AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
EA153HL-5 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
EA153HL-6 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
EA153HL-7 AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
EA153HL-8 AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
ウェブカタログ画像
  • 商品の線は赤色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top