品番 : EA153HL-3
品名 : AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
仕様
| 規格 | 4KA | 定格電圧 | AC100V |
|---|---|---|---|
| 起動電流 | 0.056/0.044A | 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | 周囲温度 | -5~50℃(凍結なきこと) |
| 流体温度 | 5~60℃ | 適応シリンダ径 | φ40~80mm |
| 接続口径 | Rc1/8 | 重量(g) | 115 |
| 切替方向 | 5方向 | 耐圧力 | 1.05MPa |
| 材質 | アルミニウム合金ダイカスト | ||
| 摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現 | |||
| パイロット式5ポート弁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,840 円(税抜)/ 10,824 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1019ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
