品番 : EA153HL-4
品名 : AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
仕様
| 定格電圧 | AC200V | 起動電流 | 0.028/0.022A |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | 最高使用圧力 | 0.7MPa |
| 周囲温度 | -5~50℃(凍結なきこと) | 流体温度 | 5~60℃ |
| 適応シリンダ径 | φ40~80mm | 接続口径 | Rc1/8 |
| 材質 | アルミニウム合金ダイカスト | 規格 | 4KA |
| 重量(g) | 115 | 耐圧力 | 1.05MPa |
| 切替方向 | 5方向 | ||
| 摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現 | |||
| パイロット式5ポート弁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,840 円(税抜)/ 10,824 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/18 23:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA153HL-6です
