品番 : EA164AA-2.5B
品名 : 3/8"DR /2.5x17.5mm インパクトソケット用ピン(5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 1302A |
---|---|---|---|
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン | |||
Oリング(EA164A-9~-75B)と一緒に使用して下さい。 | |||
入数 | 5個 | 適合差込角 | 3/8” |
ピン直径(mm) | 2.5 | ピン全長(mm) | 17.5 |
適合品番 | EA164C-1、-2、-34、-51、CA-75~-250、CB-75~-250、CC-13~-22、-105~-111、CF-13~-24、-105~-111、-213~-224、CG-8~-14、CK-30~-55 | ||
●インパクトソケットは0リング、ピン、Cリングで、インパクトレンチに確実に固定して下さい。タイプにより1つの穴のソケットがあります。ピン付の差込角でご利用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 12:16現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|