品番 : EA164AA-3.5B
品名 : 1/2"DR /3.5x25mm インパクトソケット用ピン(5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 1402A |
---|---|---|---|
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン | |||
Oリング(EA164A-9~-75B)と一緒に使用して下さい。 | |||
入数 | 5個 | ピン直径(mm) | 3.5 |
ピン全長(mm) | 25 | 適合差込角 | 1/2” |
適合品番 | EA164D-1~-3、-46、DA-50~-250、DB-15~-41、-50~-250、DC-215~-241、-306~-316、DE-5~-12.5、DF-3~-19、-110~-119、DG-15~-41、-215~-236、DH-15~-41、-115~-136、DL-25~-60、-160、DM-20、-24、-120、-260、-320、DN-2、-117~-127、-214~-229、-304~-312 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 15:11現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|