品番 : EA164AA-3.5A
品名 : 1/2"DR /3.5x20mm インパクトソケット用ピン(5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 1401A |
---|---|---|---|
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン | |||
Oリング(EA164A-9~-75B)と一緒に使用して下さい。 | |||
入数 | 5個 | ピン直径(mm) | 3.5 |
ピン全長(mm) | 20 | 適合差込角 | 1/2” |
適合品番 | EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-17~-22、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 05:30現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|