品番 : EA164AA-6A
品名 : 1" DR /6.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 1801A |
---|---|---|---|
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン | |||
Oリング(EA164A-9~-75B)と一緒に使用して下さい。 | |||
入数 | 5個 | ピン直径(mm) | 6 |
ピン全長(mm) | 45 | 適合差込角 | 1” |
適合品番 | EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-70、-201~-237、FC-22~-70、-101~-122、FD-35~-41B、FE-17~-21、FG-55~-70、FH-19~-32、-110~-122、-151~-154、FK-35~-41B、(旧)EA164FJ-38~-41C |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 02:38現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|