品番 : EA164DM-310
品名 : 1/2"DR/E10 [Torx]ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14325-E10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | サイズ | E10 |
| 外径 | 14.2mm | 全長 | 80mm |
| 重量 | 136g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

