品番 : EA164E-11
品名 : 3/4"DRx175mm インパクト エクステンションバー
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16760-175 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19mm) | 全長 | 175mm |
| 重量 | 870g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164E-11 3/4"DRx175mm インパクト エクステンションバー |
| EA164E-12 3/4"DRx250mm インパクト エクステンションバー |
| EA164E-13 3/4"DRx330mm インパクト エクステンションバー |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用) |
| オプション | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
