詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164E-12

品名 : 3/4"DRx250mm インパクト エクステンションバー

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 16760-250
差込角 3/4”(19mm) 全長 250mm
重量 1.16kg
追加説明
カタログ価格

6,570 (税抜)/ 7,227 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 07:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0483ページ
バリエーション一覧
EA164E-11 3/4"DRx175mm インパクト エクステンションバー
EA164E-12 3/4"DRx250mm インパクト エクステンションバー
EA164E-13 3/4"DRx330mm インパクト エクステンションバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:44mm  L:250mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top