品番 : EA164EA
品名 : 3/4"DR/19-41mm インパクトソケット(薄肉)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16201M-01 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19mm) | 対辺 | 19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41mm(13個組) |
| 全長 | 50~57mm | 重量 | 6kg |
| 6ポイント | |||
| 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能 | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,600 円(税抜)/ 35,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0482ページ | ||||
