品番 : EA164EC-13.5
品名 : 3/4"DRx 1・7/16" インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16400A-1.7/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 1-7/16” |
外径 | 55mm | 全長 | 55mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 09:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0506ページ |