品番 : EA164EC-17.5
品名 : 3/4"DRx1・15/16" インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16400A-1.15/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 1-15/16” |
外径 | 70mm | 全長 | 62mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/04 06:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0506ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164AA-5.5BA : 3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |