品番 : EA164EC-16.5
品名 : 3/4"DRx1・13/16" インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16400A-1.13/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 1-13/16” |
外径 | 66.3mm | 全長 | 62mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/04 11:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0506ページ |