詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EC-17

品名 : 3/4"DRx 1・7/8" インパクトソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 16400A-1.7/8
差込角 3/4”(19mm) 対辺 1-7/8”
外径 68.8mm 全長 62mm
6ポイント
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
追加説明
カタログ価格

5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 10:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0482ページ
バリエーション一覧
EA164EC-6 3/4"DRx 3/4" インパクトソケット
EA164EC-6.5 3/4"DRx13/16" インパクトソケット
EA164EC-7 3/4"DRx 7/8" インパクトソケット
EA164EC-7.5 3/4"DRx 15/16" インパクトソケット
EA164EC-8 3/4"DRx 1" インパクトソケット
EA164EC-10.5 3/4"DRx 1・1/16" インパクトソケット
EA164EC-11 3/4"DRx 1・1/8" インパクトソケット
EA164EC-11.5 3/4"DRx 1・3/16" インパクトソケット
EA164EC-12 3/4"DRx 1・1/4" インパクトソケット
EA164EC-12.5 3/4"DRx 1・5/16" インパクトソケット
EA164EC-13 3/4"DRx 1・3/8" インパクトソケット
EA164EC-13.5 3/4"DRx 1・7/16" インパクトソケット
EA164EC-14 3/4"DRx 1・1/2" インパクトソケット
EA164EC-15 3/4"DRx 1・5/8" インパクトソケット
EA164EC-15.5 3/4"DRx1・11/16" インパクトソケット
EA164EC-16 3/4"DRx 1・3/4" インパクトソケット
EA164EC-16.5 3/4"DRx1・13/16" インパクトソケット
EA164EC-17 3/4"DRx 1・7/8" インパクトソケット
EA164EC-17.5 3/4"DRx1・15/16" インパクトソケット
EA164EC-20 3/4"DRx 2" インパクトソケット
EA164EC-20.5 3/4"DRx 2・1/16" インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 6ポイント
  • 差込角:3/4”(19mm)
  • D1:68.8mm D2:54mm H:23mm\nL:62mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top