詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EF-17

品名 : 3/4"DRx17mm リヤーホイールナットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 16317M-17
差込角 3/4”(19mm) 対辺 17mm
外径 40mm 全長 67mm
※適用ピン、Cリング、Oリングなどは下記のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0483ページ
バリエーション一覧
EA164EF-17 3/4"DRx17mm リヤーホイールナットソケット
EA164EF-19 3/4"DRx19mm リヤーホイールナットソケット
EA164EF-20 3/4"DRx20mm リヤーホイールナットソケット
EA164EF-21 3/4"DRx21mm リヤーホイールナットソケット
EA164EF-22 3/4"DRx22mm リヤーホイールナットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D1:40mm  D2:44mm  H:22.5mm\nL:67mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top