品番 : EA164EF-22
品名 : 3/4"DRx22mm リヤーホイールナットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16317M-22 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19mm) | 対辺 | 22mm |
| 外径 | 44mm | 全長 | 67mm |
| ※適用ピン、Cリング、Oリングなどは下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/25 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164EF-17 3/4"DRx17mm リヤーホイールナットソケット |
| EA164EF-19 3/4"DRx19mm リヤーホイールナットソケット |
| EA164EF-20 3/4"DRx20mm リヤーホイールナットソケット |
| EA164EF-21 3/4"DRx21mm リヤーホイールナットソケット |
| EA164EF-22 3/4"DRx22mm リヤーホイールナットソケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用) |
| オプション | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
