詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EW-14

品名 : 3/4"DR/M14 [XZN]インパクトビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 16106.16-M14
サイズ M14 差込角 3/4”(19mm)
全長 96mm 外径 44mm
重量 453g
追加説明
カタログ価格

5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 03:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0483ページ
バリエーション一覧
EA164EW-14 3/4"DR/M14 [XZN]インパクトビットソケット
EA164EW-16 3/4"DR/M16 [XZN]インパクトビットソケット
EA164EW-18 3/4"DR/M18 [XZN]インパクトビットソケット
ウェブカタログ画像
  • D:44mm  H:44mm  L:96mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top