品番 : EA164EW-18
品名 : 3/4"DR/M18 [XZN]インパクトビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16106.16-M18 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M18 | 差込角 | 3/4”(19mm) |
| 全長 | 96mm | 外径 | 44mm |
| 重量 | 473g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 03:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164EW-14 3/4"DR/M14 [XZN]インパクトビットソケット |
| EA164EW-16 3/4"DR/M16 [XZN]インパクトビットソケット |
| EA164EW-18 3/4"DR/M18 [XZN]インパクトビットソケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用) |
| オプション | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
ウェブカタログ画像
拡大
