品番 : EA164FH-113
品名 : 1"DRx13mm [INHEX]インパクトビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18106.16-13 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1”(25.4mm) | 対辺 | 13mm |
| 外径 | 54mm | 全長 | 92mm |
| 重量 | 696g | ||
| ビット交換式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/27 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0484ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
