品番 : EA164KE-413
品名 : 1/2"DRx13mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP4L-13TP |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺(mm) | 13 |
| 外径(mm) | 19 | 全長(mm) | 75 |
| 重量(g) | 124 | ||
| ピン・リング標準付属 | |||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| 薄肉仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0474ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164KE-419です。
