詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KE-427

品名 : 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BP4L-27TP
差込角 1/2”(12.7mm) 対辺(mm) 27
外径(mm) 38 全長(mm) 100
重量(g) 424
ピン・リング標準付属
薄肉仕様
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
追加説明
カタログ価格

3,710 (税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/25 08:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0483ページ
バリエーション一覧
EA164KE-410 1/2"DRx10mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-412 1/2"DRx12mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-413 1/2"DRx13mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-414 1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-417 1/2"DRx17mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-419 1/2"DRx19mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-421 1/2"DRx21mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-422 1/2"DRx22mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-423 1/2"DRx23mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-424 1/2"DRx24mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-426 1/2"DRx26mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-427 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-430 1/2"DRx30mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-432 1/2"DRx32mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164KE-419です。
  • ※画像はEA164KE-419です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top