品番 : EA164KE-422
品名 : 1/2"DRx22mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP4L-22TP |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺(mm) | 22 |
| 外径(mm) | 31 | 全長(mm) | 80 |
| 重量(g) | 250 | ||
| ピン・リング標準付属 | |||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| 薄肉仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0474ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164KZ-3 : [EA164KE・164KFシリーズ用]ピン・リングセット(各5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164KE-419です。
