品番 : EA164KE-423
品名 : 1/2"DRx23mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP4L-23TP |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺(mm) | 23 |
外径(mm) | 32.5 | 全長(mm) | 80 |
重量(g) | 264 | ||
ピン・リング標準付属 | |||
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
薄肉仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/30 16:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0496ページ |
拡大
※画像はEA164KE-419です。