品番 : EA164NB-36
品名 : 3/4"DRx36mm インパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 6NV-36 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 36 |
外径(mm) | 54 | 全長(mm) | 58 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/14 11:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0487ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA164NB-28です。