品番 : EA164NB-30
品名 : 3/4"DRx30mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6NV-30 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 30 |
| 外径(mm) | 46 | 全長(mm) | 55 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/04 07:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0478ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-321 : [EA164NB-17~55,NC-18~55用]オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164NB-28です。
