品番 : EA164NB-55
品名 : 3/4"DRx55mm インパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 6NV-55 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 55 |
外径(mm) | 78 | 全長(mm) | 65 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/14 11:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0487ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA164NB-28です。