詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164NB-27

品名 : 3/4"DRx27mm インパクトソケット

仕様

メーカー TONE 型番 6NV-27
差込角 3/4” 対辺(mm) 27
外径(mm) 42 全長(mm) 55
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/21 08:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0478ページ
バリエーション一覧
EA164NB-17 3/4"DRx17mm インパクトソケット
EA164NB-18 3/4"DRx18mm インパクトソケット
EA164NB-19 3/4"DRx19mm インパクトソケット
EA164NB-21 3/4"DRx21mm インパクトソケット
EA164NB-22 3/4"DRx22mm インパクトソケット
EA164NB-23 3/4"DRx23mm インパクトソケット
EA164NB-24 3/4"DRx24mm インパクトソケット
EA164NB-26 3/4"DRx26mm インパクトソケット
EA164NB-27 3/4"DRx27mm インパクトソケット
EA164NB-28 3/4"DRx28mm インパクトソケット
EA164NB-29 3/4"DRx29mm インパクトソケット
EA164NB-30 3/4"DRx30mm インパクトソケット
EA164NB-32 3/4"DRx32mm インパクトソケット
EA164NB-33 3/4"DRx33mm インパクトソケット
EA164NB-34 3/4"DRx34mm インパクトソケット
EA164NB-35 3/4"DRx35mm インパクトソケット
EA164NB-36 3/4"DRx36mm インパクトソケット
EA164NB-38 3/4"DRx38mm インパクトソケット
EA164NB-41 3/4"DRx41mm インパクトソケット
EA164NB-46 3/4"DRx46mm インパクトソケット
EA164NB-50 3/4"DRx50mm インパクトソケット
EA164NB-55 3/4"DRx55mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA164NB-28です。
  • 画像はEA164NB-28です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top