品番 : EA164NL-135
品名 : 1"DR/35mm インパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 8NV-35 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 35 | 外径(mm) | 55 |
全長(mm) | 65 | 差込角 | 1” |
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 20:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0488ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA164NL-130です。