品番 : EA164NL-195
品名 : 1"DR/95mm インパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 8NV-95 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 95 | 外径(mm) | 130 |
全長(mm) | 115 | 差込角 | 1” |
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,700 円(税抜)/ 44,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/26 17:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0502ページ |
拡大
※画像はEA164NL-130です。