品番 : EA164NL-155
品名 : 1"DR/55mm インパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 8NV-55 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 55 | 外径(mm) | 80 |
全長(mm) | 78 | 差込角 | 1” |
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,890 円(税抜)/ 8,679 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 07:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0488ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA164NL-130です。