詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164NL-121

品名 : 1"DR/21mm インパクトソケット

仕様

メーカー TONE 型番 8NV-21
対辺(mm) 21 外径(mm) 36
全長(mm) 58 差込角 1”
無電解メッキ仕上
追加説明
カタログ価格

2,130 (税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/08 03:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0478ページ
バリエーション一覧
EA164NL-117 1"DR/17mm インパクトソケット
EA164NL-119 1"DR/19mm インパクトソケット
EA164NL-121 1"DR/21mm インパクトソケット
EA164NL-122 1"DR/22mm インパクトソケット
EA164NL-123 1"DR/23mm インパクトソケット
EA164NL-124 1"DR/24mm インパクトソケット
EA164NL-126 1"DR/26mm インパクトソケット
EA164NL-127 1"DR/27mm インパクトソケット
EA164NL-128 1"DR/28mm インパクトソケット
EA164NL-129 1"DR/29mm インパクトソケット
EA164NL-130 1"DR/30mm インパクトソケット
EA164NL-132 1"DR/32mm インパクトソケット
EA164NL-133 1"DR/33mm インパクトソケット
EA164NL-134 1"DR/34mm インパクトソケット
EA164NL-135 1"DR/35mm インパクトソケット
EA164NL-136 1"DR/36mm インパクトソケット
EA164NL-138 1"DR/38mm インパクトソケット
EA164NL-141 1"DR/41mm インパクトソケット
EA164NL-146 1"DR/46mm インパクトソケット
EA164NL-150 1"DR/50mm インパクトソケット
EA164NL-154 1"DR/54mm インパクトソケット
EA164NL-155 1"DR/55mm インパクトソケット
EA164NL-158 1"DR/58mm インパクトソケット
EA164NL-160 1"DR/60mm インパクトソケット
EA164NL-163 1"DR/63mm インパクトソケット
EA164NL-165 1"DR/65mm インパクトソケット
EA164NL-167 1"DR/67mm インパクトソケット
EA164NL-170 1"DR/70mm インパクトソケット
EA164NL-171 1"DR/71mm インパクトソケット
EA164NL-175 1"DR/75mm インパクトソケット
EA164NL-177 1"DR/77mm インパクトソケット
EA164NL-180 1"DR/80mm インパクトソケット
EA164NL-185 1"DR/85mm インパクトソケット
EA164NL-190 1"DR/90mm インパクトソケット
EA164NL-195 1"DR/95mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA164NL-130です。
  • ※画像はEA164NL-130です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top