詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164NL-246

品名 : 1"DR/46mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカー TONE 型番 8NV-46L
対辺(mm) 46 外径(mm) 66
全長(mm) 100 サイズ(mm) D2:55
L1:28
差込角 1”
無電解メッキ仕上
追加説明
カタログ価格

8,000 (税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 20:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0488ページ
バリエーション一覧
EA164NL-219 1"DR/19mm ディープインパクトソケット
EA164NL-222 1"DR/22mm ディープインパクトソケット
EA164NL-224 1"DR/24mm ディープインパクトソケット
EA164NL-226 1"DR/26mm ディープインパクトソケット
EA164NL-227 1"DR/27mm ディープインパクトソケット
EA164NL-230 1"DR/30mm ディープインパクトソケット
EA164NL-232 1"DR/32mm ディープインパクトソケット
EA164NL-235 1"DR/35mm ディープインパクトソケット
EA164NL-236 1"DR/36mm ディープインパクトソケット
EA164NL-238 1"DR/38mm ディープインパクトソケット
EA164NL-241 1"DR/41mm ディープインパクトソケット
EA164NL-246 1"DR/46mm ディープインパクトソケット
EA164NL-250 1"DR/50mm ディープインパクトソケット
EA164NL-255 1"DR/55mm ディープインパクトソケット
EA164NL-260 1"DR/60mm ディープインパクトソケット
EA164NL-265 1"DR/65mm ディープインパクトソケット
EA164NL-270 1"DR/70mm ディープインパクトソケット
EA164NL-275 1"DR/75mm ディープインパクトソケット
EA164NL-277 1"DR/77mm ディープインパクトソケット
EA164NL-280 1"DR/80mm ディープインパクトソケット
EA164NL-285 1"DR/85mm ディープインパクトソケット
EA164NL-290 1"DR/90mm ディープインパクトソケット
EA164NL-295 1"DR/95mm ディープインパクトソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA164NL-230です。
  • ※写真はEA164NL-230です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top