品番 : EA164NL-260
品名 : 1"DR/60mm ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8NV-60L |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 60 | 外径(mm) | 86 |
| 全長(mm) | 135 | サイズ(mm) | D2:55 L1:43 |
| 差込角 | 1” | ||
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA164NL-230です。
