品番 : EA164NL-277
品名 : 1"DR/77mm ディープインパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 8NV-77L |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 77 | 外径(mm) | 107 |
全長(mm) | 135 | サイズ(mm) | D2:60 L1:55 |
差込角 | 1” | ||
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/14 09:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0488ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA164NL-230です。