品番 : EA164NL-219
品名 : 1"DR/19mm ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 8NV-19L |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 19 | 外径(mm) | 32 |
| 全長(mm) | 100 | サイズ(mm) | D2:48 L1:14 |
| 差込角 | 1” | ||
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0479ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-331 : [EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個 |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA164NL-230です。
