詳細表示

このページのURL:

品番 : EA305HE-12

品名 : AC100V/100W ホットメルトガン(φ11-12mm)

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 HGP-HY1
電源 AC100V・100W ノズル径 2.0mm
使用スティック径 11~12mm 重量 350g
付属品 取替え用ロングノズル・スパナ×2本
溶解温度100~200℃、5段階可変
ダンボール接着・梱包・木材・プラスチック・金属の接着に。
あらゆる接着材に対応 (ポリアミド・ポリオレフィン接着材も使用可)
ヒーターの立ち上がりが早く連続作業が行えます。
ホットメルトスティックは EA305HE-1~-3をご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

77,000 (税抜)/ 84,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/19 10:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1465ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top