品番 : EA323-14
品名 : 2.8mm ソダーウィック(1巻)
仕様
| 幅 | 2.8mm | 入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 1.5m | 用途 | 4.8mm以上のパッド |
| 細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸取りワイヤー | |||
| ハンダゴテで加熱。簡単にハンダを除去。 | |||
| 生産ライン、研究所、フィールドメンテナンス、コンパクトなソダーウィックは場所を選びません。 | |||
| 特別な道具や技術を必要としませんから、どなたでも簡単にハンダ除去作業ができます。 | |||
| 高純度の銅細線を独特の編みかたで製造しています。 | |||
| 厳密なクォリティーコントロール下で生産されており、有害な不純物を含んでいませんから製品の劣化がなく、基板に害となる因子を残しません。 | |||
| ソダーウィックで使用されているフラックスは、最もマイルドで腐食性のないタイプRのホワイトロジンフラックスを使用していますので、洗浄等の後処理を必要としません。 | |||
| 熱伝導とハンダの流れ性が良く、短い作業時間で基板に熱ダメージを与えることなく、ハンダ除去ができます。 | |||
| ソダーウィックの特殊編みパターンは、より多くのハンダを吸収保持します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/06/13 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0691ページ | ||||
