詳細表示

このページのURL:

品番 : EA323-4A

品名 : 2.8mm ソダーウィック(25巻)

仕様

2.8mm 入数 25個
長さ 1.5m
細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。
半田吸い取り
追加説明
カタログ価格

15,100 (税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/29 21:24現在)

商品入数 25 販売単位
カタログページ 0691ページ
バリエーション一覧
EA323-1A 0.9mm ソダーウィック(25巻)
EA323-2A 1.5mm ソダーウィック(25巻)
EA323-3A 1.9mm ソダーウィック(25巻)
EA323-4A 2.8mm ソダーウィック(25巻)
EA323-5A 3.9mm ソダーウィック(25巻)
EA323-6A 5.6mm ソダーウィック(25巻)
EA323-11 0.9mm ソダーウィック(1巻)
EA323-12 1.5mm ソダーウィック(1巻)
EA323-13 1.9mm ソダーウィック(1巻)
EA323-14 2.8mm ソダーウィック(1巻)
EA323-15 3.9mm ソダーウィック(1巻)
EA323-16 5.6mm ソダーウィック(1巻)
ウェブカタログ画像
入数25巻
画像はEA323-1Aです。
  • 入数25巻\n画像はEA323-1Aです。
  • ※画像はイメージです。

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top