品番 : EA323-3A
品名 : 1.9mm ソダーウィック(25巻)
仕様
| 幅 | 1.9mm | 入数 | 25個 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 1.5m | ||
| 細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。 | |||
| SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。 | |||
| 半田吸い取り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0691ページ | ||||

画像はEA323-1Aです。