詳細表示

このページのURL:

品番 : EA323-15

品名 : 3.9mm ソダーウィック(1巻)

仕様

3.9mm 入数 1個
長さ 1.5m 用途 ターミナル
細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸取りワイヤー
ハンダゴテで加熱。簡単にハンダを除去。
生産ライン、研究所、フィールドメンテナンス、コンパクトなソダーウィックは場所を選びません。
特別な道具や技術を必要としませんから、どなたでも簡単にハンダ除去作業ができます。
高純度の銅細線を独特の編みかたで製造しています。
厳密なクォリティーコントロール下で生産されており、有害な不純物を含んでいませんから製品の劣化がなく、基板に害となる因子を残しません。
ソダーウィックで使用されているフラックスは、最もマイルドで腐食性のないタイプRのホワイトロジンフラックスを使用していますので、洗浄等の後処理を必要としません。
熱伝導とハンダの流れ性が良く、短い作業時間で基板に熱ダメージを与えることなく、ハンダ除去ができます。
ソダーウィックの特殊編みパターンは、より多くのハンダを吸収保持します。
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/12/15 05:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0701ページ
バリエーション一覧
EA323-1A 0.9mm ソダーウィック(25巻)
EA323-2A 1.5mm ソダーウィック(25巻)
EA323-3A 1.9mm ソダーウィック(25巻)
EA323-4A 2.8mm ソダーウィック(25巻)
EA323-5A 3.9mm ソダーウィック(25巻)
EA323-6A 5.6mm ソダーウィック(25巻)
EA323-11 0.9mm ソダーウィック(1巻)
EA323-12 1.5mm ソダーウィック(1巻)
EA323-13 1.9mm ソダーウィック(1巻)
EA323-14 2.8mm ソダーウィック(1巻)
EA323-15 3.9mm ソダーウィック(1巻)
EA323-16 5.6mm ソダーウィック(1巻)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top