詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334BC-31

品名 : 1000x1000mm 耐熱作業シート

仕様

サイズ 1000×1000mm 厚み 0.8mm
耐熱温度 250℃ 材質 特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物
(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)
ちょっとした溶接作業火花向け
防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。
軽量で柔軟性
綾織で、引張に優れています。
JIS A 1323 C種適合品
シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。
追加説明
カタログ価格

5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0073ページ
バリエーション一覧
EA334BC-31 1000x1000mm 耐熱作業シート
EA334BC-33 1000x3000mm 耐熱作業シート
EA334BC-35 1000x5000mm 耐熱作業シート
EA334BC-40 1000mmx10m 耐熱作業シート
EA334BC-60 1000mmx30m 耐熱作業シート
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top