品番 : EA334BC-60
品名 : 1000mmx30m 耐熱作業シート
仕様
| サイズ | 1000mm×30m | 厚み | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 250℃ | 材質 | 特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物 (片面、難燃シリコン樹脂コーティング) |
| ちょっとした溶接作業火花向け | |||
| 防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。 | |||
| 軽量で柔軟性 | |||
| 綾織で、引張に優れています。 | |||
| JIS A 1323 C種適合品 | |||
| シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
113,400 円(税抜)/ 124,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334BC-31 1000x1000mm 耐熱作業シート |
| EA334BC-33 1000x3000mm 耐熱作業シート |
| EA334BC-35 1000x5000mm 耐熱作業シート |
| EA334BC-40 1000mmx10m 耐熱作業シート |
| EA334BC-60 1000mmx30m 耐熱作業シート |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
