詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334BC-40

品名 : 1000mmx10m 耐熱作業シート

仕様

サイズ 1000×10000mm 厚み 0.6mm
材質 特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 用途 防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。
耐熱温度 250℃ 重量(g) 4000g
JIS A 1323 C種適合品
シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。
軽量で柔軟性あり。
特殊アクリル繊維を焼成炭化させた有機繊維織物です。その生地に難燃シリコン樹脂を片面コーティングしました。
追加説明
カタログ価格

47,800 (税抜)/ 52,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 19:39現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA334BC-31 1000x1000mm 耐熱作業シート
EA334BC-33 1000x3000mm 耐熱作業シート
EA334BC-35 1000x5000mm 耐熱作業シート
EA334BC-40 1000mmx10m 耐熱作業シート
EA334BC-60 1000mmx30m 耐熱作業シート
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top